Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo52 mm
- Ancho del rodillo24 mm
- Material del rodilloAcero cromado
- Diámetro del pasador20 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Capacidad de carga dinámica radial10300 lbf
- Capacidad de carga estática radial14200 lbf
- RPM Máx.3700 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790218408
- Peso1.13 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona