Motion
NUKR 62 A

SKF
NUKR 62 A

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie NUKR, 62 mm Diámetro del rodillo, 28 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 49.5 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero
Artículo MI #00126714
No. Fabricante NUKR 62 A
Price$562.07/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUKR 62 A

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie NUKR, 62 mm Diámetro del rodillo, 28 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, 49.5 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero
Artículo MI #00126714
No. Fabricante NUKR 62 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$562.07/each

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM NUKR 62A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    62 mm
  • Ancho del rodillo
    28 mm
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Diámetro del pasador
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    2.4409 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Longitud de la rosca
    0.9843 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M24 x 1.5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Longitud total
    80 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    48 kN
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    NUKR
  • Catálogo del fabricante
  • Sello
    Sellado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570349443
  • UPC_NO
    7316570349443
  • Peso
    1.93 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo