Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo62 mm
- Ancho del rodillo29 mm
- Diámetro del pasador24 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Capacidad de carga dinámica radial14100 lbf
- Capacidad de carga estática radial18700 lbf
- RPM Máx.3200 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790188237
- Peso1.99 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona