Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio de ranura Sellado de blindaje metálico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo72
- Ancho del rodillo29 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador24 mm
- Tipo de pasadorMCFD - Poste
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM24x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial10342 lbf
- Capacidad de carga estática radial12815 lbf
- RPM Máx.2100 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCAMROL métrico (MCFD)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFD 72
- Número de Upc del fabricante726166027124
- UPC_NO726166027124
- Peso2.97 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona