Motion
NUKR72-X
Seguidor de leva plano - 72 mm Diámetro del rodillo, 28 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #00126731
No. Fabricante NUKR72-X
Precio432.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 72 mm Diámetro del rodillo, 28 mm Ancho del rodillo, 24 mm Diámetro del pasador, Sellado
Artículo MI #00126731
No. Fabricante NUKR72-X
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
Precio432.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR72-X-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    72 mm
  • Ancho del rodillo
    28 mm
  • Diámetro del pasador
    24 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13700 lbf
  • RPM Máx.
    2600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • UPC_NO
    4012802445459
  • Peso
    2.69 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo