Motion
NUKR80
Seguidor de leva con corona - 80 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 2-7/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #00126736
No. Fabricante NUKR80
Precio674.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 80 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 2-7/16 in Longitud del pasador, Sellado
Artículo MI #00126736
No. Fabricante NUKR80

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio674.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR80-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Longitud del poste
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Diámetro exterior
    3-1/8 pulg.
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Longitud de la rosca
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1,5
  • Capacidad de carga dinámica radial
    15100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    20900 lbf
  • Par de apriete
    331.858 pies-libras
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • UPC_NO
    4012802419504
  • Peso
    4.22 lb
  • Ancho general
    3-7/8 pulg.
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo