Motion
NUKR 80 A

SKF
NUKR 80 A

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie NUKR, 80 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 63 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero
Artículo MI #00126738
No. Fabricante NUKR 80 A
Precio839.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUKR 80 A

Cabezal hexagonal seguidor de leva coronado - Serie NUKR, 80 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, 63 mm Longitud del pasador, Sellado, Material de acero
Artículo MI #00126738
No. Fabricante NUKR 80 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio839.59 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SEGUIDOR DE CAM NUKR 80A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Diámetro del rodillo
    80 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Tamaño hexagonal
    8 mm
  • Tamaño de la rosca
    M30 x 1.5
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +280 °F
  • Longitud total
    100 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69.3 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    86.5 kN
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Cabeza, extremo del poste, lado del poste
  • Serie
    NUKR
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571114255
  • UPC_NO
    7316571114255
  • Peso
    4.09 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos