Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo80 mm
- Ancho del rodillo35 mm
- Diámetro del pasador30 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +225 °F
- Capacidad de carga dinámica radial21400 lbf
- Capacidad de carga estática radial29200 lbf
- RPM Máx.2900 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790192814
- Peso3.48 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona