Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo90 mm
- Ancho del rodillo35 mm
- Diámetro del pasador30 mm
- Longitud del poste2-7/16 pulg.
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior3-1/2 pulg.
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Longitud de la rosca1-1/4 pulg.
- Tamaño de la roscaM30 x 1,5
- Capacidad de carga dinámica radial17300 lbf
- Capacidad de carga estática radial24700 lbf
- Par de apriete331.858 pies-libras
- RPM Máx.1800 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- UPC_NO4012802415469
- Peso5.87 lb
- Ancho general3-7/8 pulg.
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación