Descripción general
- Seguidor de leva de tipo espárrago métrico de alta resistencia Diámetro exterior coronado Elementos rodantes cilíndricos del complemento completo Orificio de ranura Sellado de blindaje metálico Tuercas de seguridad y accesorio de lubricación incluidos
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo90
- Ancho del rodillo35 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador30 mm
- Tipo de pasadorMCFD - Poste
- Tipo de cierreApantallado
- Tipo de cabezalRanura para destornillador
- Tamaño de la roscaM30x1.5
- Capacidad de carga dinámica radial10495 lbf
- Capacidad de carga estática radial22707 lbf
- RPM Máx.1800 rpm
- Recubrimiento de acabadoAcabado de óxido negro
- Ubicación del orificio de lubricaciónLado del poste
- SerieCAMROL métrico (MCFD)
- Página de producto del fabricante
- Dibujo CAD
- Número de catálogo del fabricanteMCFD 90
- Número de Upc del fabricante726166029340
- UPC_NO726166029340
- Peso4.89 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona