Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo90 mm
- Ancho del rodillo35 mm
- Material del rodilloAcero de cojinetes
- Diámetro del pasador30 mm
- Tipo de cierreSellado
- Diámetro exterior3.5433 pulg.
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Tamaño hexagonal8 mm
- Longitud de la rosca1.2598 pulg.
- Tamaño de la roscaM30 x 1.5
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +280 °F
- Longitud total100 mm
- Capacidad de carga dinámica radial78.1 kN
- Capacidad de carga estática radial102 kN
- RPM Máx.1900 rpm
- Tipo de selloLaberinto
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de lubricaciónGrasa
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
- Ubicación del orificio de lubricaciónCabeza, extremo del poste, lado del poste
- SerieNUKR
- Catálogo del fabricante
- SelloSellado
- Número de Upc del fabricante7316570474527
- UPC_NO7316570474527
- Peso4.90 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de solución de rodamiento híbrido de petróleo-gas-etanolMotion se asoció con SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering para desarrollar una solución híbrida de rodamientos que abordara los desafíos operativos y las preocupaciones de seguridad.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de sello de eje de caja de engranajes de maquinaria y equipoMotion se asoció con SKF para proporcionar una solución rápida y rentable utilizando la solución de reparación de ejes Speedi-Sleeve de SKF.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasTemperaturas extremas, cargas muy altas y contaminación son solo algunos de los desafíos a los que se enfrentan las líneas de fundición continua.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Las industrias pesadas y extractivas están bajo una presión creciente para reducir su impacto medioambiental.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.