Motion
NUKR90-X
Seguidor de leva plano - 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00126767
No. Fabricante NUKR90-X
Precio658.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, Sellado, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00126767
No. Fabricante NUKR90-X
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
Su precio$658.86/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR90-X-A

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    90 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    24700 lbf
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Lado del poste
  • UPC_NO
    4012802441116
  • Peso
    5.17 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo