Motion
NUKR90.2SK
Seguidor de leva plano - 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00126769
No. Fabricante NUKR90.2SK
Precio585.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - 90 mm Diámetro del rodillo, 35 mm Ancho del rodillo, 30 mm Diámetro del pasador, abierto, Material de acero del cojinete
Artículo MI #00126769
No. Fabricante NUKR90.2SK
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
Precio585.41 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUKR90AA.DZ BRG

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Diámetro del rodillo
    90 mm
  • Ancho del rodillo
    35 mm
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes
  • Diámetro del pasador
    30 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +225 °F
  • Capacidad de carga dinámica radial
    22000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    29200 lbf
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Estándares cumplidos
    ISO 281, ISO 6278
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • UPC_NO
    605790209710
  • Peso
    4.45 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo