Motion
NUP204ET

NSK
NUP204ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 20 mm Dia Bore, 47 mm OD, 1 Row, 14 mm W, 25700 N Dynamic/22600 N Static Load
Artículo MI #00126773
No. Fabricante NUP204ET
Precio214.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NUP204ET

NSK Light Cylindrical Roller Bearing, 20 mm Dia Bore, 47 mm OD, 1 Row, 14 mm W, 25700 N Dynamic/22600 N Static Load
Artículo MI #00126773
No. Fabricante NUP204ET

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio214.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP204ET COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO -

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    47 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    18000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    15000 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    14 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    0.25 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176889431
  • UPC_NO
    029176889431
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo