NUP210EW

NSK
NUP210EW

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro exterior, 20 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126821
No. Fabricante NUP210EW
Precio306.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NUP210EW

Rodamiento de rodillos cilíndricos de fila única - Recto, 50 mm Diámetro interno, 90 mm Diámetro exterior, 20 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126821
No. Fabricante NUP210EW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio306.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP210 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    7500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6300 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    2
  • Peso
    1.17 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176075643
  • UPC_NO
    029176075643
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo