NUP215W

NSK
NUP215W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 75 mm DI, 130 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #00126849
No. Fabricante NUP215W
Precio724.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NUP215W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 75 mm DI, 130 mm DE, 25 mm de ancho
Artículo MI #00126849
No. Fabricante NUP215W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio724.60 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 215 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    2.69 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176070150
  • UPC_NO
    029176070150
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo