Motion
NUP308EW

NSK
NUP308EW

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 90 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126970
No. Fabricante NUP308EW
Precio274.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NUP308EW

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 40 mm D.I., 90 mm D.E., 90 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00126970
No. Fabricante NUP308EW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$274.40/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP308EW BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    8000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    6700 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de acero prensado
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    3
  • Peso
    1.53 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176028618
  • UPC_NO
    029176028618
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo