NU218C3

NTN
NU218C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 30 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00127015
No. Fabricante NU218C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU218C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 90 mm D.I., 160 mm D.E., 30 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00127015
No. Fabricante NU218C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NU218C3 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de jaula
    Acero prensado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Serie
    NU
  • Peso
    5.110 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359140057
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo