Motion
NUP 2205 ECP

SKF
NUP 2205 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - cilíndrico, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00127066
No. Fabricante NUP 2205 ECP
Price$324.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 2205 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - cilíndrico, 25 mm D.I., 52 mm D.E., 18 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00127066
No. Fabricante NUP 2205 ECP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$324.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 2205 ECP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    18 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Máquinas de tipo pistón, fresadoras de rodillo, husillos/herramientas de máquina
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    22
  • Peso
    0.40 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577028471
  • UPC_NO
    7316577028471
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo