NUP2215ET

NSK
NUP2215ET

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 130 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00127119
No. Fabricante NUP2215ET
Precio630.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NUP2215ET

Cojinete cilíndrico de rodillos - Recto, 75 mm D.I., 130 mm D.E., 130 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #00127119
No. Fabricante NUP2215ET
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
Precio630.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 2215 ET BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    130 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 120 °C
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • RPM máximas (aceite)
    5300 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida reforzada con fibra de vidrio
  • Tipo de jaula
    Diseño de alta capacidad
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho del anillo exterior
    31 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    22
  • Peso
    3.62 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176417078
  • UPC_NO
    029176417078
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo