NUP 2217 ECP

SKF
NUP 2217 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - cilíndrico, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00127134
No. Fabricante NUP 2217 ECP
Price$1,825.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUP 2217 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - cilíndrico, 85 mm D.I., 150 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00127134
No. Fabricante NUP 2217 ECP
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
Price$1,825.60/each

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 2217 ECP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    150 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +300 °F
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • RPM Máx.
    5300 rpm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Aplicación
    Máquinas de tipo pistón, fresadoras de rodillo, husillos/herramientas de máquina
  • Radio de filete
    2 mm
  • Serie
    22
  • Peso
    5.82 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316577031365
  • UPC_NO
    7316577031365
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo