NUP2308W

NSK
NUP2308W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 90 mm DE, 33 mm de ancho
Artículo MI #00127200
No. Fabricante NUP2308W
Precio504.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NUP2308W

Rodamiento de rodillo cilíndrico: recto, 40 mm DI, 90 mm DE, 33 mm de ancho
Artículo MI #00127200
No. Fabricante NUP2308W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio504.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP 2308 W BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482500000
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Peso
    2.27 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176037283
  • UPC_NO
    029176037283
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo