NUP2309-E-TVP2

FAG (Schaeffler)
NUP2309-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00127203
No. Fabricante NUP2309-E-TVP2
Precio769.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
NUP2309-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 45 mm D.I., 100 mm D.E., 36 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #00127203
No. Fabricante NUP2309-E-TVP2
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
Precio769.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP2309-E-XL-TVP2 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    36 mm
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Autorización interna
    C0
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    8500 rpm
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    NUP23
  • Peso
    2.97 lb
  • UPC_NO
    4012801023139
  • Localización
    Localización
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos