NKIS70
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 100 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127243
No. Fabricante NKIS70
Precio395.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 70 mm, 100 mm OD, 28 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127243
No. Fabricante NKIS70
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
Su precio$395.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIS70

Especificaciones

  • Tipo de cojinete de aguja
    Cojinete mecanizado con anillo interior
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16900 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    30000 lbf
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • Bridas
    Con bridas
  • Serie
    NKIS
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • UPC_NO
    4012802059960
  • Peso
    1.80 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo