NUTR 50110 A

SKF
NUTR 50110 A

Seguidor de leva con corona - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 60 mm, abierto
Artículo MI #00127280
No. Fabricante NUTR 50110 A
Precio750.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NUTR 50110 A

Seguidor de leva con corona - 3.5000 pulg. de diámetro del rodillo, calibre de 60 mm, abierto
Artículo MI #00127280
No. Fabricante NUTR 50110 A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio750.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTR 50110A BRG

Especificaciones

  • Diámetro del rodillo
    110 mm
  • Tipo de producto
    Rodillos de horquilla bridados
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • UPC_NO
    7316570087222
  • Peso
    3.81 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos