Descripción general
Especificaciones
- Elemento de cojineteRodillos cilíndricos
- Forma del rodilloCrowned
- Diámetro del rodillo110 mm
- Ancho del rodillo32 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Diámetro exterior4.3307 pulg.
- Tamaño de la rosca10-32 pulg.
- Capacidad de carga dinámica radial24700 lbf
- Capacidad de carga estática radial36000 lbf
- RPM Máx.2000 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Estándares cumplidosISO 281, ISO 6278
- Ubicación del orificio de lubricaciónAnillo interior
- UPC_NO605790192937
- Peso3.83 lb
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona