QJ212-MPA
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127288
No. Fabricante QJ212-MPA
Precio567.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127288
No. Fabricante QJ212-MPA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio567.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ212-XL-MPA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    97000 N
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga estática radial
    92000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    7400 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    QJ2
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • Descripción
    QJ212-XL-MPA
  • UPC_NO
    4012801013413
  • Peso
    2.08 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos