QJ 306 MA

SKF
QJ 306 MA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127350
No. Fabricante QJ 306 MA
Precio270.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 306 MA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 30 mm, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127350
No. Fabricante QJ 306 MA
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
Su precio$270.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE 306 MBRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    72 mm
  • Ancho general
    19 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    53 kN
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga estática radial
    41.5 kN
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    17000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    QJ
  • Descripción
    QJ BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE 306 MBRG
  • Número de Upc del fabricante
    7316576632259
  • UPC_NO
    7316576632259
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    0.95 lb
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos