Motion
QJ312-MPA
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127380
No. Fabricante QJ312-MPA
Precio735.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 60 mm, 130 mm OD, 31 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127380
No. Fabricante QJ312-MPA
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
Su precio$735.26/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ312-XL-MPA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    130 mm
  • Ancho general
    31 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    152000 N
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga estática radial
    126000 N
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Características de resistencia
    Resistente a productos químicos
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Serie
    QJ3
  • Estándares cumplidos
    DIN628-4
  • Descripción
    QJ312-XL-MPA
  • UPC_NO
    4012801268196
  • Peso
    4.62 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos