QJ 317  N2MA

SKF
QJ 317 N2MA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 41 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127410
No. Fabricante QJ 317 N2MA
Precio1,928.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 317 N2MA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 85 mm, 180 mm OD, 41 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #00127410
No. Fabricante QJ 317 N2MA
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
Su precio$1,928.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 317 N2MA BOLA DE CONTACTO ANGULAR BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    85 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    41 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Capacidad de carga dinámica radial
    250 kN
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga estática radial
    255 kN
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Material de la jaula
    Latón
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    41 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Serie
    QJ
  • Descripción
    QJ 317 N2MA BOLA DE CONTACTO ANGULAR BRG
  • Número de Upc del fabricante
    7316577109590
  • UPC_NO
    7316577109590
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • Peso
    11.65 lb
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Anillo con cierre a presión
    Ranura de retención
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos