HK0509
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5 mm, 9 mm OD, 9 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127462
No. Fabricante HK0509
Precio8.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 5 mm, 9 mm OD, 9 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127462
No. Fabricante HK0509
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
Precio8.03 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0509 AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    9 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    36000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • UPC_NO
    605790216510
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo