Motion
HK0810
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 8 mm, 12 mm OD, 10 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127476
No. Fabricante HK0810
Precio11.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 8 mm, 12 mm OD, 10 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127476
No. Fabricante HK0810

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK0810 COJINETE DE AGUJAS DE COPA DIBUJADA

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +140 °C
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    28000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    R5x8x12
  • UPC_NO
    4054369665437
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo