Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno9 mm
- Diámetro exterior13 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.30000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieHK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anillo interior compatibleJR6x9x12
- UPC_NO605790199356
- Peso0.01 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada