HK1010B
Cojinete de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 10 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127493
No. Fabricante HK1010B
Precio5.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 10 mm, 14 mm OD, 10 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127493
No. Fabricante HK1010B
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
Precio5.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK1010B BRG
  • Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
  • La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
  • Guías de jaula de acero y rodillos de espacios uniformes para reducir la fricción, la vibración y el ruido
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Cumple con los estándares ANSI/ABMA 18.1, DIN 618 e ISO 3245 para garantía de calidad

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    29000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    JR7x10x10.5
  • Número de Upc del fabricante
    605790216558
  • UPC_NO
    605790216558
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo