TLA1622Z
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 17 mm, 22 mm OD, 22 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127560
No. Fabricante TLA1622Z
Precio17.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 17 mm, 22 mm OD, 22 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127560
No. Fabricante TLA1622Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$17.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA1622Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Capacidad de carga dinámica
    14200 N
  • Capacidad de carga estática
    22400 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Serie
    TLA
  • Anillo interior compatible
    IRT 1222-1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA1622Z
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Peso
    0.04 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo