Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno17 mm
- Diámetro exterior23 mm
- Ancho general12 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- RPM Máx.20000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieHK
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- UPC_NO605790216602
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada