HK 2016

SKF
HK 2016

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #00127593
No. Fabricante HK 2016
Precio23.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HK 2016

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #00127593
No. Fabricante HK 2016
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
Su precio$23.37/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK 2016 AGUJA PARA TAZA DIBUJADA BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +285 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Anillo interior compatible
    LR/IR 17x20x16.5
  • UPC_NO
    7316577010407
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos