Motion
TLA2216Z
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 22 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127608
No. Fabricante TLA2216Z
Precio17.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Extremo abierto, calibre de 22 mm, 28 mm OD, 16 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127608
No. Fabricante TLA2216Z
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
Precio17.47 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TLA2216Z BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremo abierto
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Capacidad de carga dinámica
    11700 N
  • Capacidad de carga estática
    19300 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Serie
    TLA
  • Anillo interior compatible
    IRT 1716-2
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TLA2216Z
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo