Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior32 mm
- Ancho general38 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojinete1010 Acero
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.13000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieHK
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
- Anillo interior compatibleJR20x25x38.5
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790195297
- Peso0.13 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada