Motion
HK2820
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 28 mm, 35 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127640
No. Fabricante HK2820
Precio21.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja con copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 28 mm, 35 mm OD, 20 mm Ancho, abierto
Artículo MI #00127640
No. Fabricante HK2820

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$21.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2820-B

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Extremo abierto del cojinete de rodillos de aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    28 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Serie
    HK
  • Estándares cumplidos
    DIN 618-1/ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    G28X35X4, IR22X28X20-XL, LR22X28X20.5, SD28X35X4
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    4012802414530
  • Peso
    0.10 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo