Motion
HK3026

NTN
HK3026

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #00127661
No. Fabricante HK3026
Precio18.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK3026

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 30 mm, 37 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #00127661
No. Fabricante HK3026
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
Su precio$18.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK3026 RODILLO DE AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1.1811 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.4567 pulg.
  • Ancho general
    1.0236 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Autorización interna
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    4547359072303
  • Peso
    0.117 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos