Motion
HK 3512

SKF
HK 3512

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 35 mm, 42 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #00127668
No. Fabricante HK 3512
Precio33.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
HK 3512

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 35 mm, 42 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #00127668
No. Fabricante HK 3512
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
Su precio$33.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HK 3512 AGUJA PARA TAZA DIBUJADA BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +285 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Anillo interior compatible
    LR30x35x12.5
  • UPC_NO
    7316577010551
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos