Motion
HK4016
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #00127693
No. Fabricante HK4016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 40 mm, 47 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #00127693
No. Fabricante HK4016
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HK4016 AGUJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • RPM Máx.
    7900 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    HK
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.1, DIN 618, ISO 3245
  • Anillo interior compatible
    JR35x40x17
  • UPC_NO
    605790199578
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo