Motion
NLJ 3/4
Rodamiento de bolas de alineación automática de doble fila - Recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.8750 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00127728
No. Fabricante NLJ 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de alineación automática de doble fila - Recto, 0.7500 pulg. de D.I., 1.8750 pulg. de D.E., 0.5625 pulg. de ancho, abierto, C0
Artículo MI #00127728
No. Fabricante NLJ 3/4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NLJ 3/4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero prensado
  • Número de Upc del fabricante
    747023017256
  • UPC_NO
    747023017256
  • Peso
    0.26 lb
  • Descripción
    NLJ 3/4 BRG
  • Número de catálogo del fabricante
    NLJ 3/4
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable de doble fila tiene un orificio recto de 0.7500 pulg., cierre abierto, 1.8750 pulg. de diámetro exterior y 0.5625 pulg. de ancho para cargas altas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo