Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Ancho general0.6875 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de selloAbierta(s)
- Material de la jaulaAcero prensado
- Peso0.73 lb
- DescripciónNLJ 1-1/4 BRG
- Número de catálogo del fabricanteNLJ 1-1/4
- Tipo de productoCojinetes de bolas autoalineables
- Descripción largaEste cojinete de bolas autoalineable de doble fila tiene un diámetro interior recto de 1.2500 in, cierre abierto, 2.7500 in de diámetro exterior y 0.6875 in de ancho para uso resistente.