Motion
NLJ1.3/4TN
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 0.81250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00127763
No. Fabricante NLJ1.3/4TN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.7500 pulg. de D.I., 3.7500 pulg. de D.E., 0.81250 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00127763
No. Fabricante NLJ1.3/4TN
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NLJ 1-3/4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.81250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho del anillo exterior
    0.81250 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    NLJ1.3/4TN
  • UPC_NO
    747023017126
  • Descripción
    NLJ 1-3/4 BRG
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El NLJ1.3/4TN es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.7500 pulg. con un diámetro exterior de 3.7500 pulg. y un ancho de 0.8125 pulg., abierto para uso estándar.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo