Motion
LJ 1/2 2RS
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.3125 in de DE, 0.3750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00127813
No. Fabricante LJ 1/2 2RS
Precio271.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.5000 in de DI, 1.3125 in de DE, 0.3750 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00127813
No. Fabricante LJ 1/2 2RS
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
Precio271.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LJ 1/2 2RS BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Material del cojinete
    Acero
  • Descripción
    LJ 1/2 2RS BRG
  • UPC_NO
    747023092550
  • Número de catálogo del fabricante
    LJ 1/2 2RS
  • Número de Upc del fabricante
    747023092550
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Ancho del anillo exterior
    0.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6950 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Peso
    0.07 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El LJ 1/2 2RS es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 0.5000 in, doble sellado, 3.5000 in de diámetro exterior y 0.5000 in de ancho para uso industrial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo