Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Ancho del anillo exterior0.5000 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteLJ 1/2 2Z
- UPC_NO747023092567
- Peso0.07 lb
- DescripciónLJ 1/2 2Z BRG
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl LJ 1/2 2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.5000in orificios con doble blindaje, 3.5000in OD y 0.5000in de ancho para uso industrial.