Motion
RLS 4-2Z

SKF
RLS 4-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.3125 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127818
No. Fabricante RLS 4-2Z
Price$62.44/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RLS 4-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.5000 pulg. de D.I., 1.3125 pulg. de D.E., 0.3750 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #00127818
No. Fabricante RLS 4-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$62.44/each

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS 4 2ZJ BRG RADIAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • RPM Máx.
    32000 rpm
  • Serie
    RLS
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6.89 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    3.1 kN
  • Número de catálogo del fabricante
    RLS 4-2Z
  • UPC_NO
    7316577017581
  • Peso
    0.10 lb
  • Descripción
    RLS 4 2ZJ BRG RADIAL
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda y radial cuenta con 0.5000 pulg. de diámetro del orificio, cierre doble blindado, 1.3125 pulg. de diámetro exterior y 0.3750 pulg. de ancho total para uso radial.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo