Motion
RLS 5-2RS1

SKF
RLS 5-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.5625 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00127827
No. Fabricante RLS 5-2RS1
Precio73.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RLS 5-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6250 in de DI, 1.5625 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00127827
No. Fabricante RLS 5-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$73.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
RLS 5 2RSJ BRG RADIAL
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    11.112 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Radio de filete
    0.8 mm
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Serie
    RLS
  • Capacidad de carga estática radial
    1070 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    RLS 5-2RS1
  • UPC_NO
    7316577017598
  • Peso
    0.15 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    RLS 5 2RSJ BRG RADIAL
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial RLS 5-2RS1 tiene 0.6250 pulg. de diámetro de orificio, orificio recto, cierre doble sellado, 1.5625 pulg. de diámetro exterior y 0.4375 pulg. de ancho.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos